KERN AND SOHN 343-074 Weight Set, 1mg And 2Kg, Fine Turned Stainless Steel | CE8FXK

KERN AND SOHN 343-074 súlykészlet, 1 mg és 2 kg, finoman esztergált rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8FXK Modell: 343-074

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,195.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Névleges érték1 mg, 2 kg
Névleges súly0.001 / 2000g
OIML osztályM1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.69
Hajó magassága (cm)17
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)35
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 343-02 súlykészlet, 1 mg és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FWT 343-021 mg, 50 g€368.37
KERN AND SOHN 343-024 súlykészlet, 1 mg és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FWU 343-0241 mg, 50 g€466.60
KERN AND SOHN 343-026 súlykészlet, 1mg és 50g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FWV 343-0261 mg, 50 g€401.12
KERN AND SOHN 343-03 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FWW 343-031 mg, 100 g€401.12
KERN AND SOHN 343-034 súlykészlet, 1mg és 100g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FWX 343-0341 mg, 100 g€499.35
KERN AND SOHN 343-036 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FWY 343-0361 mg, 100 g€433.86
KERN AND SOHN 343-04 súlykészlet, 1 mg és 200 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FWZ 343-041 mg, 200 g€482.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 343-074 súlykészlet, 1 mg és 2 kg, finoman esztergált rozsdamentes acél
€1,195.17 /Mértékegység