Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 343-034 súlykészlet, 1mg és 100g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FWX

KERN AND SOHN 343-034 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8FWX Modell: 343-034

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€499.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Névleges érték1 mg, 100 g
Névleges súly0.001 / 100g
OIML osztályM1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6
Hajó magassága (cm)7
Hajó hossza (cm)21
Hajószélesség (cm)25
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 343-02 súlykészlet, 1 mg és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FWT 343-021 mg, 50 g€368.37
KERN AND SOHN 343-024 súlykészlet, 1 mg és 50 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FWU 343-0241 mg, 50 g€466.60
KERN AND SOHN 343-026 súlykészlet, 1mg és 50g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FWV 343-0261 mg, 50 g€401.12
KERN AND SOHN 343-03 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FWW 343-031 mg, 100 g€401.12
KERN AND SOHN 343-036 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FWY 343-0361 mg, 100 g€433.86
KERN AND SOHN 343-04 súlykészlet, 1 mg és 200 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FWZ 343-041 mg, 200 g€482.97
KERN AND SOHN 343-044 súlykészlet, 1 mg és 200 g, finoman esztergált rozsdamentes acél | CE8FXA 343-0441 mg, 200 g€573.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 343-034 súlykészlet, 1 mg és 100 g, finoman esztergált rozsdamentes acél
€499.35 /Mértékegység