KERN AND SOHN 337-141 tesztsúly, 136 x 132 mm hengerméret, 10 kg névleges érték | CE8FVR

KERN AND SOHN 337-141 tesztsúly, 136 x 132 mm hengerméret, 10 kg névleges érték

Raktáron
Tétel: CE8FVR Modell: 337-141

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,064.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt súlya
Henger mérete136 x 132 mm
Névleges súly10kg
OIML osztályF2
Tolerancia160mg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10
Hajó magassága (cm)13.2
Hajó hossza (cm)13.6
Hajószélesség (cm)13.6
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHenger méreteNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 337-01 tesztsúly, 6 x 6 mm-es hengerméret, 1 g névleges érték | CE8FUN 337-016 x 6 mm-€37.66
KERN AND SOHN 337-02 tesztsúly, 6 x 11 mm-es hengerméret, 2 g névleges érték | CE8FUQ 337-026 x 11 mm-€39.29
KERN AND SOHN 337-03 tesztsúly, 8 x 16.5 mm-es hengerméret, 5 g névleges érték | CE8FUT 337-038 x 16.5 mm-€42.57
KERN AND SOHN 337-04 tesztsúly, 10 x 19 mm-es hengerméret, 10 g névleges érték | CE8FUV 337-0410 x 19 mm-€45.85
KERN AND SOHN 337-05 tesztsúly, 13 x 23.5 mm-es hengerméret, 20 g névleges érték | CE8FUX 337-0513 x 23.5 mm-€47.48
KERN AND SOHN 337-06 tesztsúly, 18 x 29.5 mm-es hengerméret, 50 g névleges érték | CE8FUZ 337-0618 x 29.5 mm-€52.39
KERN AND SOHN 337-07 tesztsúly, 22 x 39 mm-es hengerméret, 100 g névleges érték | CE8FVB 337-0722 x 39 mm-€58.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 337-141 tesztsúly, 136 x 132 mm hengerméret, 10 kg névleges érték
€1,064.18 /Mértékegység