Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 75154 maró 12t 3-1/4 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk homloklap | AG3TYC 33UX53

KEO 75154 Maró 12t 3-1/4 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk homlok

Raktáron
Tétel: AG3TYC Típus: 75154Kereszthivatkozás: 33UX53

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€456.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarómaró
Vágó Dia.1.875 "
Arc szélessége1 / 2 "
befejezNem bevont
Beépített szög45 fok
Bal / jobb kézJobb kéz
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Fogak száma12
Teljes hossz3.25 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.7 / 8 "
FogtípusEgyenes
típusFecskefark

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207706060

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Arc szélességeBeépített szögTeljes hosszShank Dia.Ár
KEO 75116 maró 12t 2-7/8 hüvelyk hosszúság 9/16 hüvelyk homloklap | AG3TYB 33UX52 751161.375 "9 / 16 "60 fok2.875 "5 / 8 "€225.13
KEO 75204 maró 12t 3-3/4 hüvelyk hosszúság 3/4 hüvelyk homloklap | AG3TYG 33UX57 752042.5 "3 / 4 "45 fok3.75 "1"€655.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 75154 Maró 12t 3-1/4 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk homlok
€456.71 /Mértékegység