Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55764-TiALN középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 1/2 Tialn | AD3LDM 3ZYP9

KEO 55764-TiALN középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 1/2 tialn

Raktáron
Tétel: AD3LDM Modell: 55764-TiALNKereszthivatkozás: 3ZYP9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€119.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.1 / 2 "
befejezTiAlN
Beépített szög90 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma3
Teljes hossz2"
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)1.78
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55760 Center Reamer 3 furatok 90 fok 1/8 keményfém | AD3LCY 3ZYL1 557601 / 8 "Nem bevont1.25 "1 / 8 "-€32.00
KEO 55761 Center Reamer 3 furatok 90 fokos 3/16 keményfém | AD3LCZ 3ZYL3 557613 / 16 "Nem bevont1.375 "3 / 16 "-€33.29
KEO 55762 Center Reamer 3 furatok 90 fok 1/4 keményfém | AD3LDA 3ZYL5 557621 / 4 "Nem bevont1.5 "1 / 4 "-€44.20
KEO 55763 Középső dörzsár 3 furulya 90 fok 3/8 keményfém | AD3LDB 3ZYL7 557633 / 8 "Nem bevont1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€66.26
KEO 55764 Center Reamer 3 furat 90 fokos 1/2 keményfém | AD3LDC 3ZYL9 557641 / 2 "Nem bevont2"1 / 4 "1"€99.29
KEO 55765 Center Reamer 3 furatok 90 fokos 5/8 keményfém | AD3LDD 3ZYN2 557655 / 8 "Nem bevont2.25 "3 / 8 "1"€139.80
KEO 55766 Center Reamer 3 furatok 90 fokos 3/4 keményfém | AD3LDE 3ZYN4 557663 / 4 "Nem bevont2.625 "1 / 2 "1.25 "€198.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55764-TiALN középső dörzsár 3 fuvola 90 fokos 1/2 tialn
€119.79 /Mértékegység