Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55746 Középső dörzsár 3 hornyos 60 fokos 3/4 keményfém | AD3LBQ 3ZYG7

KEO 55746 Középső dörzsár 3 hornyos 60 fokos 3/4 keményfém

Raktáron
Tétel: AD3LBQ Típus: 55746Kereszthivatkozás: 3ZYG7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€200.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.3 / 4 "
befejezNem bevont
Beépített szög60 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Beépített szögTételFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55720 süllyesztett 1 furatok 90 fok 1/8 keményfém | AD3KZF 3ZXZ6 557201 / 8 "90 fokMarófúró11.25 "1 / 8 "-€29.44
KEO 55721 süllyesztett 1 furatok 90 fokos 3/16 keményfém | AD3KZG 3ZXZ7 557213 / 16 "90 fokMarófúró11.375 "3 / 16 "-€31.64
KEO 55722 süllyesztett 1 furatok 90 fok 1/4 keményfém | AD3KZH 3ZXZ8 557221 / 4 "90 fokMarófúró11.5 "1 / 4 "-€43.20
KEO 55723 süllyesztett 1 furatok 90 fokos 3/8 keményfém | AD3KZJ 3ZXZ9 557233 / 8 "90 fokMarófúró11.75 "3 / 8 "7 / 8 "€66.10
KEO 55724 süllyesztõ 1 furat 90 fokos 1/2 keményfém | AD3KZK 3ZYA1 557241 / 2 "90 fokMarófúró12"1 / 2 "1"€91.00
KEO 55725 süllyesztett 1 furatok 90 fokos 5/8 keményfém | AD3KZL 3ZYA2 557255 / 8 "90 fokMarófúró12.25 "5 / 8 "1"€138.24
KEO 55726 süllyesztett 1 furatok 90 fokos 3/4 keményfém | AD3KZM 3ZYA3 557263 / 4 "90 fokMarófúró12.625 "3 / 4 "1.25 "€195.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55746 Középső dörzsár 3 hornyos 60 fokos 3/4 keményfém
€200.69 /Mértékegység