Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55705-TiALN süllyesztő 1 fuvola 60 fokos 5/8 Tialn | AD3KYG 3ZXX2

KEO 55705-TiALN süllyesztő 1 fuvola 60 fokos 5/8 Tialn

Raktáron
Tétel: AD3KYG Modell: 55705-TiALNKereszthivatkozás: 3ZXX2
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
€177.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.5 / 8 "
befejezTiAlN
Beépített szög60 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma1
Teljes hossz2.25 "
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55700 Süllyesztett 1 hornyok 60 fokos 1/8 keményfém | AD3KXR 3ZXV6 557001 / 8 "Nem bevont1.25 "1 / 8 "-€30.04
KEO 55701 Süllyesztett 1 hornyok 60 fokos 3/16 keményfém | AD3KXT 3ZXV7 557013 / 16 "Nem bevont1.375 "3 / 16 "-€32.94
KEO 55702 Süllyesztett 1 hornyok 60 fokos 1/4 keményfém | AD3KXU 3ZXV8 557021 / 4 "Nem bevont1.5 "1 / 4 "-€43.62
KEO 55703 Süllyesztett 1 hornyok 60 fokos 3/8 keményfém | AD3KXV 3ZXV9 557033 / 8 "Nem bevont1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€66.47
KEO 55704 Süllyesztett 1 hornyok 60 fokos 1/2 keményfém | AD3KXW 3ZXW1 557041 / 2 "Nem bevont2"1 / 2 "1"€95.42
KEO 55705 Süllyesztett 1 hornyok 60 fokos 5/8 keményfém | AD3KXX 3ZXW2 557055 / 8 "Nem bevont2.25 "5 / 8 "1"€143.57
KEO 55706 Süllyesztett 1 hornyok 60 fokos 3/4 keményfém | AD3KXY 3ZXW3 557063 / 4 "Nem bevont2.625 "3 / 4 "1.25 "€199.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55705-TiALN süllyesztő 1 fuvola 60 fokos 5/8 Tialn
€177.79 /Mértékegység