Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55915.062.0001 Hex Locknut 316 Stainless Steel 5/8-11, 10PK | AB8UVT 29DU44

APPROVED VENDOR U55915.062.0001 hatlapú záróanya 316 rozsdamentes acél 5/8-11, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8UVT Modell: U55915.062.0001Keresztszám: 29DU44 / 42KW28
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
€149.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA4 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság0.731 "
Anyag316 Stainless Steel
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső zár
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55915.062.0001 hatlapú záróanya 316 rozsdamentes acél 5/8-11, 10PK
€149.35 /csomag