Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55563-TiN süllyesztett 6 horony 100 fokos 5/16 kobalt ón | AD3KTQ 3ZXG3

KEO 55563-Ón süllyesztő 6 horony 100 fokos 5/16 kobalt ón

Raktáron
Tétel: AD3KTQ Típus: 55563-TiNKereszthivatkozás: 3ZXG3
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
€30.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.5 / 16 "
befejezÓn
Beépített szög100 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma6
Teljes hossz1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza7 / 8 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.79
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)0.79
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55560-TiN süllyesztõ 6 furat 100 fok 1/8 kobalt ón | AD3KTM 3ZXF9 55560-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€21.05
KEO 55561-TiN süllyesztett 6 horony 100 fokos 3/16 kobalt ón | AD3KTN 3ZXG1 55561-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€23.58
KEO 55562-TiN süllyesztő 6 horony 100 fokos 1/4 kobalt ón | AD3KTP 3ZXG2 55562-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€24.30
KEO 55564-TiN süllyesztett 6 horony 100 fokos 3/8 kobalt ón | AD3KTR 3ZXG4 55564-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€31.45
KEO 55565-TiN süllyesztő 6 hornyos 100 fokos 1/2 kobalt ón | AD3KTT 3ZXG5 55565-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€40.95
KEO 55566-TiN süllyesztett 6 horony 100 fokos 1/2 kobalt ón | AD3KTU 3ZXG6 55566-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€41.41
KEO 55567-TiN süllyesztett 6 horony 100 fokos 5/8 kobalt ón | AD3KTV 3ZXG7 55567-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€61.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55563-Ón süllyesztő 6 horony 100 fokos 5/16 kobalt ón
€30.53 /Mértékegység