Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55455-TiN süllyesztett 1 hornyos 110 fokos 1 hüvelykes kobalt ón | AD3KGY 3ZUD2

KEO 55455-Ón süllyesztő 1 hornyos 110 fokos 1 hüvelykes kobalt ón

Raktáron
Tétel: AD3KGY Típus: 55455-TiNKereszthivatkozás: 3ZUD2

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€127.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1"
befejezÓn
Beépített szög110 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma1
Teljes hossz2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55448 süllyesztett 1 furatok 110 fok 1/8 kobalt | AD3KGC 3ZUA1 554481 / 8 "Fényes1.25 "1 / 8 "-€15.00
KEO 55449 süllyesztõ 1 furatok 110 fokos 3/16 kobalt | AD3KGD 3ZUA2 554493 / 16 "Fényes1.375 "3 / 16 "-€15.39
KEO 55450 süllyesztett 1 furatok 110 fok 1/4 kobalt | AD3KGE 3ZUA3 554501 / 4 "Fényes1.5 "1 / 4 "-€20.46
KEO 55451 süllyesztő 1 fuvola 110 fokos 3/8 kobalt | AD3KGF 3ZUA4 554513 / 8 "Fényes1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.01
KEO 55452 Süllyesztő 1 furulyák 110 fok 1/2 kobalt | AD3KGG 3ZUA5 554521 / 2 "Fényes2"1 / 4 "1"€30.73
KEO 55453 Süllyesztő 1 Furulyák 110 Fok 5/8 Kobalt | AD3KGH 3ZUA6 554535 / 8 "Fényes2.25 "3 / 8 "1"€39.80
KEO 55454 süllyesztő 1 fuvola 110 fokos 3/4 kobalt | AD3KGJ 3ZUA7 554543 / 4 "Fényes2.625 "1 / 2 "1.25 "€67.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55455-Ón süllyesztő 1 hornyos 110 fokos 1 hüvelykes kobalt ón
€127.29 /Mértékegység