Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55110-TiN Countersink 6 Flutes 120 Degree 7/8 High Speed Steel Tin | AD7PUY 4FVC4

KEO 55110-TiN süllyesztett 6 horony 120 fokos 7/8 gyorsacél ón

Raktáron
Tétel: AD7PUY Típus: 55110-TiNKereszthivatkozás: 4FVC4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€92.86 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.7 / 8 "
befejezÓn
Beépített szög120 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Teljes hossz2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.24
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)2.24
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55100-TiN süllyesztõ 6 furat 120 fokos 1/8 nagysebességû acél ón | AD7PUM 4FVA3 55100-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€13.53
KEO 55101-TiN süllyesztő 6 furat 120 fokos 3/16 nagysebességű acél ón | AD7PUN 4FVA4 55101-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€19.67
KEO 55102-TiN süllyesztõ 6 furat 120 fokos 1/4 nagysebességû acél ón | AD7PUP 4FVA5 55102-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€16.35
KEO 55103-TiN süllyesztő 6 furulya 120 fok 5/16 nagysebességű acél ón | AD7PUQ 4FVA6 55103-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.93
KEO 55104-TiN süllyesztõ 6 furat 120 fokos 3/8 gyorsacél ón | AD7PUR 4FVA7 55104-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.98
KEO 55105-TiN süllyesztõ 6 furat 120 fokos 1/2 nagysebességû acél ón | AD7PUT 4FVA8 55105-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€33.94
KEO 55106-TiN süllyesztõ 6 furat 120 fokos 1/2 nagy sebességû acél ón | AD7PUU 4FVA9 55106-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€28.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55110-TiN süllyesztett 6 horony 120 fokos 7/8 gyorsacél ón
€92.86 /Mértékegység