Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55102-TiN süllyesztõ 6 furat 120 fokos 1/4 nagysebességû acél ón | AD7PUP 4FVA5

KEO 55102-TiN süllyesztett 6 horony 120 fokos 1/4 gyorsacél ón

Raktáron
Tétel: AD7PUP Típus: 55102-TiNKereszthivatkozás: 4FVA5

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.35 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1 / 4 "
befejezÓn
Beépített szög120 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55100-TiN süllyesztõ 6 furat 120 fokos 1/8 nagysebességû acél ón | AD7PUM 4FVA3 55100-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€13.53
KEO 55101-TiN süllyesztő 6 furat 120 fokos 3/16 nagysebességű acél ón | AD7PUN 4FVA4 55101-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€19.67
KEO 55103-TiN süllyesztő 6 furulya 120 fok 5/16 nagysebességű acél ón | AD7PUQ 4FVA6 55103-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.93
KEO 55104-TiN süllyesztõ 6 furat 120 fokos 3/8 gyorsacél ón | AD7PUR 4FVA7 55104-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.98
KEO 55105-TiN süllyesztõ 6 furat 120 fokos 1/2 nagysebességû acél ón | AD7PUT 4FVA8 55105-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€33.94
KEO 55106-TiN süllyesztõ 6 furat 120 fokos 1/2 nagy sebességû acél ón | AD7PUU 4FVA9 55106-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€28.17
KEO 55107-TiN süllyesztett 6 hornyos 120 fokos 5/8 gyorsacél ón | AD7PUV 4FVC1 55107-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€42.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55102-TiN süllyesztett 6 horony 120 fokos 1/4 gyorsacél ón
€16.35 /Mértékegység