Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55054 süllyesztett 6 fuvola 90 fokos 3 hüvelyk hosszúság Hss | AG3TKL 33UU74

KEO 55054 Countersink 6 Flute 90 Degree 3 Inch Length Hss

Raktáron
Cikkszám: AG3TKL Típus: 55054Kereszthivatkozás: 33UU74
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
€235.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1-3 / 4 "
befejezNem bevont
Beépített szög90 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Darabszám1
Teljes hossz3
Shank Dia.3 / 4 "
típus6-fuvola

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.549
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8207600061

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezBeépített szögTeljes hosszÁr
KEO 55086 Süllyesztő 6 Fl 110 Degree 1/2 Inch Hss | AG3TLG 33UU94 550861 / 2 "Ón110 fok2"€28.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55054 Countersink 6 Flute 90 Degree 3 Inch Length Hss
€235.33 /Mértékegység