Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55051 süllyesztett 6 hornyos 90 fokos 1 hüvelyk Hss | AB2JKA 1MBY7

KEO 55051 süllyesztett 6 hornyok 90 fokos 1 hüvelyk Hss

Raktáron
Tétel: AB2JKA Típus: 55051Kereszthivatkozás: 1 MB7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€86.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1"
befejezNem bevont
Beépített szög90 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Teljes hossz2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Beépített szögTeljes hosszShank Dia.A szár hosszatípusÁr
KEO 55042 süllyesztett 6 furat 90 fokos 1/4 nagysebességű acél bevonat nélkül | AA9GZA 1DBZ5 550421 / 4 "90 fok1.5 "1 / 4 "-Egyetlen Végű€17.53
KEO 55044 süllyesztő 6 furat 90 fokos 3/8 nagysebességű acél bevonat nélkül | AA9GZB 1DBZ6 550443 / 8 "90 fok1.75 "1 / 4 "7 / 8 "Egyetlen Végű€23.11
KEO 55045 süllyesztő 6 furat 90 fokos 1/2 nagysebességű acél bevonat nélkül | AA9GZC 1DBZ7 550451 / 2 "90 fok2"1 / 4 "1 / 2 "Egyetlen Végű€28.10
KEO 55047 süllyesztett 6 furat 90 fokos 5/8 nagysebességű acél bevonat nélkül | AA9GZD 1DBZ8 550475 / 8 "90 fok2.25 "1 / 4 "1"Egyetlen Végű€40.28
KEO 55049 süllyesztett 6 hornyos 90 fokos 3/4 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GZE 1DBZ9 550493 / 4 "90 fok2.625 "1 / 2 "1.25 "Egyetlen Végű€55.87
KEO 55040 süllyesztett 6 furat 90 fokos 1/8 Hss | AD7QDT 4FWK1 550401 / 8 "90 fok1.25 "1 / 8 "-Egyetlen Végű€18.86
KEO 55041 süllyesztett 6 furat 90 fokos 3/16 Hss | AD7QDU 4FWK2 550413 / 16 "90 fok1.375 "3 / 16 "-Egyetlen Végű€16.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55051 süllyesztett 6 hornyok 90 fokos 1 hüvelyk Hss
€86.61 /Mértékegység