Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR P14386 Clevis Pin Headless 1/2 x 1 29/32l With 2 Rings | AC3WTL 2XAH1

APPROVED VENDOR P14386 Clevis Pin fej nélküli 1/2 x 1 29/32l 2 gyűrűvel

Raktáron
Tétel: AC3WTL Modell: P14386Kereszthivatkozás: 2XAH1
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
€10.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezcink
Hossz1 29 / 32 "
Anyag1215 Steel
Teljes hossz1 29 / 32 "
Pin Dia.1 / 2 "
típusBarázdátlan Fej nélküli
Használható hossz1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR P14386 Clevis Pin fej nélküli 1/2 x 1 29/32l 2 gyűrűvel
€10.89 /Mértékegység