Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 50341-TIN süllyesztők 3 Fl 110 fokos 3/4 hüvelykes Hss ón | AG3TAP 33UR60

KEO 50341-TIN süllyesztők 3 Fl 110 Degree 3/4 Inch Hss Tin

Raktáron
Tétel: AG3TAP Modell: 50341-TINKereszthivatkozás: 33UR60

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€52.85 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztők
Test Dia.3 / 4 "
Vágási kapacitás3 / 4 "
befejezÓn
Beépített szög60 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Darabszám1
Teljes hossz2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusKözépső dörzsár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)7.94
Hajó hossza (cm)7.94
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207600061

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásbefejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 50126-TIN süllyesztők 3 Fl 60 fok 1/2 hüvelyk Hss ón | AG3TAF 33UR52 50126 TIN1 / 2 "1 / 2 "Ón2"1 / 4 "1"€35.42
KEO 50146-TIN süllyesztő 3 Fl 60 fok 1/4 hüvelyk Hss ón | AG3TAK 33UR56 50146 TIN1 / 4 "1 / 4 "Ón1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€24.28
KEO 50381-TIN süllyesztők 3 Fl 110 fokos 3/8 hüvelykes Hss ón | AG3TAV 33UR65 50381 TIN3 / 8 "3 / 8 "Ón1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.99
KEO 50581-TIN süllyesztők 3 Fl 110 fokos 5/8 hüvelykes Hss ón | AG3TBA 33UR70 50581 TIN5 / 8 "5 / 8 "Ón2.25 "3 / 8 "1"€38.38
KEO 51001-TIN süllyesztők 3 Fl 110 fokos 1 hüvelykes Hss ón | AG3TBE 33UR75 51001 TIN1"1"Ón2.75 "1 / 2 "1.25 "€123.29
KEO 51256-TIN süllyesztők 3 Fl 60 fokos 1-1 / 4 hüvelykes Hss ón | AG3TBZ 33UR93 51256 TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Ón3"1 / 2 "1.25 "€228.17
KEO 51506-TIN süllyesztők 3 Fl 60 fokos 1-1 / 2 hüvelykes Hss ón | AG3TCL 33UT05 51506 TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "Ón3.25 "3 / 4 "1.25 "€362.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 50341-TIN süllyesztők 3 Fl 110 Degree 3/4 Inch Hss Tin
€52.85 /Mértékegység