JAMCO LR360-Z8 Haszonkocsi acél 66 Lx31 W 1200 Lb. | AA7KXW 16C438

JAMCO LR360-Z8 Haszonkocsi acél 66 Lx31 W 1200 Lb.

Raktáron
Tétel: AA7KXW Típus: LR360-Z8Kereszthivatkozás: 16C438

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,196.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett ergonómiai kocsi
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.8"
Görgős anyagFélig pneumatikus
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége3"
színekSzürke
Polcok közötti távolság25 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Handleergonomikus
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság43 "
Teljes hossz66 "
Teljes szélesség31 "
Polc hossza60 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkos Edge
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.5
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaKapacitás polconkéntCaster Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolcstílusÁr
JAMCO EF230-P6 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 2400 Lb. | AA7KGM 16C039 EF230-P63800 font6"40 "36 "25 "30 "Lipped / Flush kombináció€2,006.58
JAMCO EF336-P6 Haszonkocsi acél 42 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGR 16C044 EF336-P63800 font6"40 "42 "31 "36 "Lipped / Flush kombináció€1,829.02
JAMCO EF360-P6 Haszonkocsi Acél 66 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGU 16C046 EF360-P63800 font6"40 "66 "31 "60 "Lipped / Flush kombináció€2,199.25
JAMCO EF372-P6 Haszonkocsi acél 78 Lx31 W 2400 Lb. | AA7KGV 16C047 EF372-P63800 font6"40 "78 "31 "72 "Lipped / Flush kombináció€1,541.33
JAMCO EG130-P5 Haszonkocsi acél 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KGY 16C050 EG130-P52600 font5"39 "36 "19 "30 "Szegélyes€1,301.61
JAMCO EG248-P5 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KHC 16C054 EG248-P52600 font5"39 "54 "25 "48 "Szegélyes€1,908.18
JAMCO EK130-P5 Haszonkocsi acél 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KHE 16C059 EK130-P52600 font5"39 "36 "19 "30 "Szegélyes€1,353.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO LR360-Z8 Haszonkocsi acél 66 Lx31 W 1200 Lb.
€2,196.85 /Mértékegység