Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 51506-TIN süllyesztők 3 Fl 60 fokos 1-1 / 2 hüvelykes Hss ón | AG3TCL 33UT05

KEO 51506-TIN süllyesztők 3 Fl 60 fok 1-1/2 hüvelyk Hss ón

Raktáron
Tétel: AG3TCL Modell: 51506-TINKereszthivatkozás: 33UT05

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€362.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztők
Test Dia.1-1 / 2 "
Vágási kapacitás1-1 / 2 "
befejezÓn
Beépített szög60 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Darabszám1
Teljes hossz3.25 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusKözépső dörzsár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207600061

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásbefejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 50126-TIN süllyesztők 3 Fl 60 fok 1/2 hüvelyk Hss ón | AG3TAF 33UR52 50126 TIN1 / 2 "1 / 2 "Ón2"1 / 4 "1"€35.42
KEO 50146-TIN süllyesztő 3 Fl 60 fok 1/4 hüvelyk Hss ón | AG3TAK 33UR56 50146 TIN1 / 4 "1 / 4 "Ón1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€24.28
KEO 50341-TIN süllyesztők 3 Fl 110 fokos 3/4 hüvelykes Hss ón | AG3TAP 33UR60 50341 TIN3 / 4 "3 / 4 "Ón2.625 "1 / 2 "1.25 "€52.85
KEO 50381-TIN süllyesztők 3 Fl 110 fokos 3/8 hüvelykes Hss ón | AG3TAV 33UR65 50381 TIN3 / 8 "3 / 8 "Ón1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.99
KEO 50581-TIN süllyesztők 3 Fl 110 fokos 5/8 hüvelykes Hss ón | AG3TBA 33UR70 50581 TIN5 / 8 "5 / 8 "Ón2.25 "3 / 8 "1"€38.38
KEO 51001-TIN süllyesztők 3 Fl 110 fokos 1 hüvelykes Hss ón | AG3TBE 33UR75 51001 TIN1"1"Ón2.75 "1 / 2 "1.25 "€123.29
KEO 51256-TIN süllyesztők 3 Fl 60 fokos 1-1 / 4 hüvelykes Hss ón | AG3TBZ 33UR93 51256 TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Ón3"1 / 2 "1.25 "€228.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 51506-TIN süllyesztők 3 Fl 60 fok 1-1/2 hüvelyk Hss ón
€362.13 /Mértékegység