Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 25050 Drill/countersink Bit 60 Degree #5 x 5 L Hss | AA9GVP 1DBN7

KEO 25050 Fúró/süllyesztő bit 60 fok #5 x 5 L Hss

Raktáron
Tétel: AA9GVP Típus: 25050Kereszthivatkozás: 1DBN7
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
€53.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű fúró / süllyesztő
Test Dia.7 / 16 "
Süllyesztett stílusEgyszerű
Vágási irányJobb kéz
befejezFényes
Beépített szög60 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz5
Dia Dia.3 / 16 "
Méret#5
típusHosszú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.12
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.12
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.Test Dia.Vágási irányMérettípusbefejezBeépített szögAnyagÁr
KEO 21033 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 3 hüvelyk 82 fok | AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes82 fokHSS€42.98
KEO 21034 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 3 hüvelyk 90 fok | AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes90 fokHSS€40.44
KEO 21042 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 4 hüvelyk 60 fok | AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes60 fokKobalt€86.24
KEO 21043 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 4 hüvelyk 82 fok | AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes82 fokHSS€46.19
KEO 21044 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 4 hüvelyk 90 fok | AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes90 fokHSS€45.80
KEO 21052 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 5 hüvelyk 60 fok | AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes60 fokKobalt€113.47
KEO 21053 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 5 hüvelyk 82 fok | AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes82 fokHSS€65.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 25050 Fúró/süllyesztő bit 60 fok #5 x 5 L Hss
€53.00 /Mértékegység