Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 11821 Fúró/süllyesztő Sima 60 fok #18 Hss | AG3RRB 33UN45

KEO 11821 Fúró/süllyesztő Sima 60 fok #18 Hss

Raktáron
Tétel: AG3RRB Típus: 11821Kereszthivatkozás: 33UN45
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
€57.84 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyvégű fúró / süllyesztő
Test Dia.3 / 4 "
Süllyesztett stílusEgyszerű
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
Beépített szög60 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz3"
Dia Dia.1 / 4 "
Méret#18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)4.64
HS-kód8207600061

Termék részletek:

    • Fuvola típus (spirál)

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszDia Dia.MéretÁr
KEO 11121 Fúró/süllyesztő 60 fok #11 3/4 hüvelyk L | AG3RNQ 33UM83 111211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11€31.86
KEO 11221 Fúró/süllyesztő 60 fok 1-3/8 hüvelyk hossz Hss | AG3RPA 33UM92 112213 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12€21.04
KEO 11321 Fúró/süllyesztő sima 60 fokos 1/4 hüvelykes Hss | AG3RPJ 33UN01 113211 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13€22.36
KEO 11421 Fúró/süllyesztő 60 fok 1-5/8 hüvelyk hossz Hss | AG3RPU 33UN10 114215 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14€21.15
KEO 11521 Fúró/süllyesztő 60 fok #15 2-1/4 hüvelyk L | AG3RQD 33UN19 115217 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15€24.87
KEO 11621 Fúró/süllyesztő 60 fok #16 2-1/2 hüvelyk L | AG3RQM 33UN27 116211 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16€46.10
KEO 11721 Fúró/süllyesztő 60 fok #17 2-3/4 hüvelyk L | AG3RQR 33UN36 117215 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17€43.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 11821 Fúró/süllyesztő Sima 60 fok #18 Hss
€57.84 /Mértékegység