Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 10039 Drill/countersink Plain 82 Degree #4-0 Rh | AG3RKJ 33UM02

KEO 10039 Fúró/süllyesztő Sima 82 Degree #4-0 Rh

Raktáron
Tétel: AG3RKJ Típus: 10039Kereszthivatkozás: 33UM02

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.66 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű fúró / süllyesztő
Test Dia.1 / 8 "
Süllyesztett stílusEgyszerű
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
Beépített szög82 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz1.25 "
Dia Dia.1 / 64 "
Méret# 4 0-

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0148
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207600061

Termék részletek:

    • Fuvola típus (spirál)

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.Test Dia.Vágási irányMérettípusbefejezBeépített szögAnyagÁr
KEO 21033 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 3 hüvelyk 82 fok | AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes82 fokHSS€42.98
KEO 21034 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 3 hüvelyk 90 fok | AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes90 fokHSS€40.44
KEO 21042 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 4 hüvelyk 60 fok | AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes60 fokKobalt€86.24
KEO 21043 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 4 hüvelyk 82 fok | AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes82 fokHSS€46.19
KEO 21044 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 4 hüvelyk 90 fok | AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes90 fokHSS€45.80
KEO 21052 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 5 hüvelyk 60 fok | AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes60 fokKobalt€113.47
KEO 21053 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 5 hüvelyk 82 fok | AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes82 fokHSS€65.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 10039 Fúró/süllyesztő Sima 82 Degree #4-0 Rh
€44.66 /Mértékegység