KENNEDY MC22B Machinists középhaladó láda 2 fiókos | CD4VBE 33M666

KENNEDY MC22B gépész középső láda 2 fiók

Raktáron
Tétel: CD4VBE Modell: MC22BKereszthivatkozás: 33M666

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€482.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépész középfokú mellkas
színekbarna
ConfigurationKözépső bank: 18 "Sz x 9-3 / 8" M, (1) 1-1 / 2 "H, (1) 3-1 / 2" H
Mélység40.12 "
Fiók kapacitása90 font
Fiókos diákSúrlódás
befejezRánc
Nyomtáv20 a 22
Fogantyú kialakításaBevont oldal
Magasság7.875 "
Terhelési érték180 font
ZárórendszerNagy biztonságú tubulus
AnyagAcél
Fiókok száma2
Fogantyúk száma2
Tárolási kapacitás8650 cu. ban ben.
Szélesség21.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.71
Hajó magassága (cm)20
Hajó hossza (cm)23.81
Hajószélesség (cm)54.93
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Signature Series

Termékváltozatok

TermékekModellConfigurationMélységMagasságTárolási kapacitásSzélességÁr
KENNEDY 5150B Gépész 5150B25 "W középső part: (1) 1-7 / 8" D x 2 "H, (1) 1-7 / 8" D x 4-1 / 8 "H12.5 "9.5 "12,000 XNUMX köb. Ban ben.26 11 / 16 "€625.04
KENNEDY MC28B gépész MC28BKözponti Bank: 24-1/2 "W x 9-3/8" D, (1) 1-1/2 "H, (1) 3-1/2" H40.12 "7.875 "11,790 cu. ban ben.28.12 "€516.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KENNEDY MC22B gépész középső láda 2 fiók
€482.51 /Mértékegység