KENNEDY 5150B Machinists középhaladó láda 2 fiókos | CD4VAY 2E345

KENNEDY 5150B Gépész középső láda 2 fiók

Raktáron
Tétel: CD4VAY Modell: 5150BKereszthivatkozás: 2E345

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€625.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépész középfokú mellkas
színekbarna
Configuration25 "W középső part: (1) 1-7 / 8" D x 2 "H, (1) 1-7 / 8" D x 4-1 / 8 "H
Mélység12.5 "
Fiók kapacitása90 font
Fiókos diákSúrlódás
befejezRánc
Nyomtáv20 a 22
Fogantyú kialakításaBevont oldal
Magasság9.5 "
Terhelési érték180 font
ZárórendszerNagy biztonságú tubulus
AnyagAcél
Fiókok száma2
Fogantyúk száma2
Tárolási kapacitás12,000 XNUMX köb. Ban ben.
Szélesség26 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.03
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)76.96
Hajószélesség (cm)41.66
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Signature Series

Termékváltozatok

TermékekModellConfigurationMélységMagasságTárolási kapacitásSzélességÁr
KENNEDY MC22B gépész MC22BKözépső bank: 18 "Sz x 9-3 / 8" M, (1) 1-1 / 2 "H, (1) 3-1 / 2" H40.12 "7.875 "8650 cu. ban ben.21.62 "€482.51
KENNEDY MC28B gépész MC28BKözponti Bank: 24-1/2 "W x 9-3/8" D, (1) 1-1/2 "H, (1) 3-1/2" H40.12 "7.875 "11,790 cu. ban ben.28.12 "€516.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KENNEDY 5150B Gépész középső láda 2 fiók
€625.04 /Mértékegység