KENNEDY 315XR Rolling Cabinet 39-3/8 x 18 x 39 Inch Red | CD4VBR 5CFG6

KENNEDY 315XR gördülő szekrény 39-3/8 x 18 x 39 hüvelyk piros

Raktáron
Tétel: CD4VBR Típus: 315XRKereszthivatkozás: 5CFG6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,397.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő szekrény
Kerékméret5 "x 2"
Görgős típus(2) Zárral rögzítve, (2) Forgatható
Görgő kerék anyagafenolos
színekPiros
ConfigurationBal part: (5) 23 "W x 16-1 / 2" D x 2 "H, (3) 23" W x 16-1 / 2 "D x 4" H, (1) 23 "W x 16- 1/2 "D x 6" H, jobb part: (2) 9-5 / 8 "W x 16-1 / 2" D x 2 "H, (3) 9-5 / 8" W x 16-1 / 2 "D x 4" H, (1) 9-5 / 8 "W x 16-1 / 2" D x 12 "H
Mélység18 "
Fiók kapacitása125 font
Fiókos diákGolyóscsapágy
befejezPorbevonat
Nyomtáv18
Fogantyúk(1) Acélcső alakú
Magasság39 "
Terhelési érték1400 font
Zárórendszer(2) Nagy biztonságú, egyformán kulcsos csőzárak
AnyagAcél
Fiókok száma15
Polcok száma1
Tárolási kapacitás15,132 cu. ban ben.
Szélesség39.375 "
Munkafelületi anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 115.67
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • K1800 sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávKerékméretGörgős típusMagasságTerhelési értékZárórendszerFiókok számaPolcok számaÁr
KENNEDY 21040B gördülő szekrény 21 x 18 x 34 hüvelyk barna | CD4VAM 13R640 21040B165 "x 1-1 / 4"(2) Rögzített, (2) Forgatható34 "800 fontNagy biztonságú csöves belső kulcsos zár41-
ajánlatkérés
KENNEDY 21040R gördülő szekrény 21 x 18 x 34 hüvelyk piros | CD4VAN 13R641 21040R165 "x 1-1 / 4"(2) Rögzített, (2) Forgatható34 "800 fontNagy biztonságú csöves belső kulcsos zár41-
ajánlatkérés
KENNEDY 315XB gördülő szekrény 39-3/8 x 18 x 39 hüvelyk barna | CD4VAU 1RG26 315XBKarosszéria: 18, Fiókok: 205 "x 2"(2) Zárral rögzítve, (2) Forgatható39 "1400 font(2) Nagy biztonságú, egyformán kulcsos csőzárak151€3,397.06
KENNEDY 378XB gördülő szekrény 27 x 18 x 39 hüvelyk barna | CD4VBG 3WE10 378XBKarosszéria: 18, Fiókok: 205 "x 2"(2) Zárral rögzítve, (2) Forgatható39 "1400 fontNagy biztonságú csőzár8-€1,766.48
KENNEDY 273XB gördülő szekrény 27 x 18 x 35 hüvelyk barna | CD4VBH 5CFF2 273XB185 "x 1-1 / 4"(2) Zárral rögzítve, (2) Forgatható35 "800 fontNagy biztonságú csőzár31€1,277.29
KENNEDY 275XB gördülő szekrény 27 x 18 x 35 hüvelyk barna | CD4VBJ 5CFF4 275XB185 "x 1-1 / 4"(2) Zárral rögzítve, (2) Forgatható35 "800 fontNagy biztonságú csőzár51€1,440.36
KENNEDY 277XB gördülő szekrény 27 x 18 x 35 hüvelyk barna | CD4VBK 5CFF6 277XB185 "x 1-1 / 4"(2) Zárral rögzítve, (2) Forgatható35 "800 fontNagy biztonságú csőzár71€1,589.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KENNEDY 315XR gördülő szekrény 39-3/8 x 18 x 39 hüvelyk piros
€3,397.06 /Mértékegység