KENNEDY 185XR oldalsó szekrény, 13 5/8 hüvelykes teljes szélesség, 18 hüvelykes teljes mélység, porszórt piros | CD4MVK

KENNEDY 185XR oldalsó szekrény, 13 5/8 hüvelykes teljes szélesség, 18 hüvelykes teljes mélység, porszórt vörös

Raktáron
Tétel: CD4MVK Típus: 185XR

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,658.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOldalsó szekrény
Csapágy típusGolyóscsapágy
TestszínPiros
Karosszéria befejezésePorbevonatú
test anyagaAcél
színekPorszórt vörös
Mélység18
Fiók színePiros
VámértékHeavy Duty
befejezPorbevonatú
Magasság29.0625
Terhelhetőség700 lbs.
ZárórendszerKulcsos
AnyagAcél
Fiókok száma5
Fogantyúk száma1
Teljes mélység18 "
Teljes magasság29 1 / 8 "
Teljes szélesség13 5 / 8 "
Tárolási kapacitás3468 cu.in.
StílusOldalsó szekrény
Szélesség13.625

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
Származási országUSA

Termék részletek:

    • K1800 sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezTerhelhetőségFiókok számaÁr
KENNEDY 185XB felakasztható szekrény 18 hüvelykes, barna ráncos, 5 fiókos | CD4MVJ 185XBBarna ráncPorszóró festék1201€1,265.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KENNEDY 185XR oldalsó szekrény, 13 5/8 hüvelykes teljes szélesség, 18 hüvelykes teljes mélység, porszórt vörös
€1,658.68 /Mértékegység