Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2032-6 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 1-1/4-7 Thread Size, 6 Inch Length | AC9ZXV 3LWA4

KEN FORGING N2032-6 szemcsavar, vállal, tüzihorganyzott, 1-1/4-7 menetméret, 6 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9ZXV Modell: N2032-6Kereszthivatkozás: 3LWA4

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€137.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2.187 "
Szem kívül Dia.4.437 "
Szemcsavar típusavállával
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz11.28 "
Shank Dia.1.25 "
A szár hossza6"
Váll Dia1.88–2.00 ”
Vállhossz0.5 "hogy 0.56"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret8
Működési terheléshatár13,500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8485
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2032-6 szemcsavar, vállal, tüzihorganyzott, 1-1/4-7 menetméret, 6 hüvelyk hosszú
€137.87 /Mértékegység