Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2030-SS-6 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1-8 Thread Size, 10.73 Inch Overall Length | AC9ZYN 3LWD3

KEN FORGING N2030-SS-6 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1-8 Thread Size, 10.73 Inch Overall Length

Raktáron
Tétel: AC9ZYN Modell: N2030-SS-6Kereszthivatkozás: 3LWD3
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
€159.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2"
Szem kívül Dia.4"
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz10.73 "
Shank Dia.1"
A szár hossza6"
Váll Dia1.50–1.62 ”
Vállhossz0.38 "hogy 0.44"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret1-8
Működési terheléshatár10,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.809
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2030-SS-6 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1-8 Thread Size, 10.73 Inch Overall Length
€159.01 /Mértékegység