Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2027-8 Szemcsavar, Vállal, Tűzihorganyzott, 5/8-11 menetméret, 8 hüvelyk hosszúság | AC9ZWL 3LVY4

KEN FORGING N2027-8 szemcsavar, válllal, tüzihorganyzott, 5/8-11 menetméret, 8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9ZWL Modell: N2027-8Kereszthivatkozás: 3LVY4

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.375 "
Szem kívül Dia.2.5 "
Szemcsavar típusavállával
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz11 "
Shank Dia.5 / 8 "
A szár hossza8"
Váll Dia1.00–1.06 ”
Vállhossz0.255 "hogy 0.31"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret5 / 8-11
Működési terheléshatár3,500 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5895
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2027-8 szemcsavar, válllal, tüzihorganyzott, 5/8-11 menetméret, 8 hüvelyk hosszú
€40.86 /Mértékegység