SIEMENS 331-3070 Motor, 3 To 13 Psi, Tandem Mounting Universal | CU2VGD 50PM76

SIEMENS 331-3070 Motor, 3 To 13 Psi, Tandem Mounting Universal

Raktáron
Tétel: CU2VGD Modell: 331-3070Kereszthivatkozás: 50PM76

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,572.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SIEMENS SQM50.364R1G3 Damper Motor, 120V, 90 Inch -Lbs, 12 Sec | CU2VGC 42FJ96 SQM50.364R1G3€3,760.95
SIEMENS 3RA6920-1C Starter Terminals, Reversing Motor Starters, Control Circuit | CU2VGK 13M846 3RA6920-1C€112.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIEMENS 331-3070 Motor, 3 To 13 Psi, Tandem Mounting Universal
€1,572.01 /Mértékegység