Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2014-6 Eye Bolt, Without Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 1-1/2-6 Thread Size, 6 Inch Length | AC9TWU 3JWZ8

KEN FORGING N2014-6 szemcsavar, váll nélkül, tüzihorganyzott, 1-1/2-6 menetméret, 6 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC9TWU Modell: N2014-6Kereszthivatkozás: 3JWZ8
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
€167.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2.5 "
Szem kívül Dia.5.187 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezMelegen horganyzott
AnyagAcél
Teljes hossz11.19 "
Shank Dia.1.5 "
A szár hossza6"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret1 1 / 2-6
típusVáll nélkül
Működési terheléshatár20,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9735
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2014-6 szemcsavar, váll nélkül, tüzihorganyzott, 1-1/2-6 menetméret, 6 hüvelyk hosszú
€167.05 /Mértékegység