Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2008-4-1/2 Eye Bolt, Without Shoulder, 3/4-10 Thread Size, 7.30 Inch Overall Length | AD3HKT 3ZHK5

KEN FORGING N2008-4-1/2 szemcsavar, váll nélkül, 3/4-10 menetméret, 7.30 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AD3HKT Modell: N2008-4-1/2Kereszthivatkozás: 3ZHK5

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€34.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.5 "
Szem kívül Dia.2-13 / 16 "
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz7.3 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza4.5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret3 / 4-10
Működési terheléshatár5,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2008-4-1/2 szemcsavar, váll nélkül, 3/4-10 menetméret, 7.30 hüvelyk teljes hossz
€34.00 /Mértékegység