Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2005-8 Eye Bolt, Without Shoulder, 1/2-13 Thread Size, 10.02 Inch Overall Length | AD3HKF 3ZHJ3

KEN FORGING N2005-8 szemcsavar, váll nélkül, 1/2-13 menetméret, 10.02 hüvelyk teljes hossz

Raktáron
Tétel: AD3HKF Modell: N2005-8Kereszthivatkozás: 3ZHJ3

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€32.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1"
Szem kívül Dia.2"
Szemcsavar típusaváll nélkül
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Teljes hossz10.02 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza8"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret1 / 2-13
Működési terheléshatár2,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2005-8 szemcsavar, váll nélkül, 1/2-13 menetméret, 10.02 hüvelyk teljes hossz
€32.33 /Mértékegység