Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING N2003-316SS-6 szemcsavar, 1,200 Lb munkaterhelés, rozsdamentes acél, 3/8-16 menetméret | CG8WMQ 19L174

KEN FORGING N2003-316SS-6 szemcsavar, 1,200 font munkaterhelés, rozsdamentes acél, 3/8-16 menetméret

Raktáron
Cikk: CG8WMQ Típus: N2003-316SS-6Kereszthivatkozás: 19L174

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€61.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.3 / 4 "
Szem kívül Dia.1 1 / 2 "
Szemcsavar típusaEmeljen váll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz7.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza6"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3"
Menetméret3 / 8-16
Működési terheléshatár1,200 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: (1) rozsdamentes acél hatlapfejű anyát

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING N2003-316SS-6 szemcsavar, 1,200 font munkaterhelés, rozsdamentes acél, 3/8-16 menetméret
€61.37 /Mértékegység