9500-es sorozatú pneumatikus lengőkapcsok
Ezek a Destaco 9500 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek kompakt kialakításúak, így szűk helyeken is alkalmazhatók. A löket tetején forgó karral vannak felszerelve, a bilincsek pedig nagy pontossággal biztosítják a rögzítési szög ismételhetőségét, ezáltal könnyen lehetővé téve a rendkívül kompakt területen történő rögzítést. Ezeket a bilincseket ott használják, ahol zavartalan és gyors hozzáférés szükséges a szorítóállomáshoz, és ideálisak rögzítési, tesztelési, összeszerelési és hegesztési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A Destaco 9500 sorozatú bilincsek erős hidraulikus szorítómechanizmust alkalmaznak, amelynek célja, hogy gyors rögzítést biztosítson a másodlagos gyártási műveletek során mind a nem fémes, mind a fémes termékeken. Ezek a kettős működésű, nem reteszelő bilincsek a bemeneti nyomással és furatmérettel egyenes arányban biztosítják a szorítóerőt, és árnyékolt dugattyúrúddal rendelkeznek a hegesztési fröccsenés elleni védelem érdekében. Gyors lengést és szorítómozgást is biztosítanak a jobb termelékenység érdekében. Ezenkívül 90 fokban állítható balról jobbra állítható lengési irányt kínálnak, és érzékelőre készen állnak a T-rés vagy kerek stílusú érzékelőkhöz. Ezek a pneumatikus bilincsek blokk stílusú házzal rendelkeznek a könnyű telepítés érdekében, és rúdhegesztési burkolatokkal rendelkeznek, amelyek védik a rudat a löket során. 6.5 mm x 5 mm-es T hornyok és 4 mm-es kerek stílusú kapcsolók befogadására alkalmasak, valamint terepen állítható lengésirányt (balra/jobbra) kínálnak. Ezenkívül ezeket a bilincseket több millió cikluson keresztül tesztelték, és robusztus kialakításuk a bilincsek alapvető funkcióinak javítása és a konzisztencia biztosítása érdekében. Ezek a Destaco 9500-as sorozatú pneumatikus lengőbilincsek 45 psig és 120 psig közötti nyomás alatt, akár 140 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is működhetnek. A 9500-as sorozatú bilincsek szorítókarokkal rendelkeznek a maximális, fáradtságmentes szorítóerő érdekében (maximális teljes löket 20 mm), és pneumatikus hengerrel vannak felszerelve, amelynek bemeneti portja van a sűrített levegő forrásához való csatlakoztatáshoz. Több rögzítési tartozékkal is kompatibilisek, beleértve a testre szerelhető karimákat és a cseretömítéskészleteket a bilincsek akadálytalan működése érdekében.
Destacot is kínálunk szabványos pneumatikus lengőbilincs karok. Könnyű alumínium szerkezetű cserebilincskarok kemény hegesztési környezetekhez, és reteszelő, kúpos csatlakozással, hogy stabil kapcsolatot biztosítsanak a súrlódásos befogás során.
Felhasználás
Ezek a Destaco 9500-as sorozatú pneumatikus lengőbilincsek a funkciók széles kombinációját kínálják, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazhatók, mint a rögzítési, tesztelési, összeszerelési és hegesztési alkalmazások az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Gyakran ismételt kérdések
Rendelkezésre állnak a Destaco 9500 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek különböző hengerfuratméretekben?
Igen, a Destaco 9500 sorozatú pneumatikus lengőbilincsek 22 mm-es, 32 mm-es, 40 mm-es és 50 mm-es hengerfurat-méretekben kaphatók.
Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A pneumatikus lengőbilincseket munkadarabok rögzítésére tervezték a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek csak kis szorítóerőt igényelnek, és a rögzítési területet hevederektől és rögzítőelemektől mentesen tartják a munkadarab korlátlan be- és kirakodásához.
Hogyan válasszunk bal és jobb kézi lengőbilincs között?
Annak meghatározásához, hogy a bal vagy a jobb lengésváltozat ideális-e, meg kell jelenítenie a kart felülről a szorító löket során. Az óramutató járásával megegyező irányban mozgó karok jobb oldali lengőkarok, az óramutató járásával ellentétesen mozgó karok pedig bal oldali lengőkarok.
Milyen tartozékokra van szükség a Destaco pneumatikus lengőbilincsek működéséhez?
A pneumatikus lengőbilincsekhez orsók (lapos hegy, forgótalp vagy hatlapfej), karimák, cseretömítés-készletek, szorítókar adapterek és végszerelő lábak szükségesek a megfelelő és zökkenőmentes működéshez.
E Raptor Supplies hasonló Destaco lengőbilincseket kínál nagyobb tartóképességgel?
Igen, Raptor Supplies kínál Destaco 9540-2L, 9540-2R pneumatikus lengőbilincsek 160 lb tartási kapacitással.
Hogyan kell karbantartani ezeket a Destaco pneumatikus lengőbilincseket?
- Rendszeresen végezzen szemrevételezéssel kopást és sérüléseket.
- Tartsa tisztán a bilincseket a törmelék és fémforgács eltávolításával.
- Vigyen fel megfelelő kenést a mozgó alkatrészekre.
- A kopott vagy sérült tömítéseket azonnal cserélje ki.
- Gondoskodjon tiszta, száraz és szabályozott levegőellátásról.
- Biztonságosan húzza meg az összes csavart és rögzítőelemet.
- Rendszeresen ellenőrizze a megfelelő működést és biztonságot.
- Cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket eredeti alkatrészekre.