Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2030-6 Szemcsavar, 9,000 Lb munkaterhelés, acél, 1-8 menetméret | CG8WLM 19L055

KEN FORGING K2030-6 szemcsavar, 9,000 Lb munkaterhelés, acél, 1-8 menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WLM Modell: K2030-6Kereszthivatkozás: 19L055

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€83.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 13 / 16 "
Szem kívül Dia.3 9 / 16 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság65,000 PSI
Teljes hossz10.27 "
Shank Dia.1"
A szár hossza6"
Váll Dia1.50 "hogy 1.62"
Vállhossz0.38 "hogy 0.44"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza6"
Menetméret1-8
Működési terheléshatár9,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2030-6 szemcsavar, 9,000 Lb munkaterhelés, acél, 1-8 menetméret
€83.79 /Mértékegység