Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2029 Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 7/8-9 Thread | AD3HEP 3ZGY6

KEN FORGING K2029 szemcsavar, emelő váll, acél, 7/8-9 menet

Raktáron
Tétel: AD3HEP Modell: K2029Kereszthivatkozás: 3ZGY6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1-11 / 16 "
Szem kívül Dia.3.25 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz5.755 "hogy 6.19"
Shank Dia.7 / 8 "
A szár hossza2.25 "
Váll Dia1.31–1.44 ”
Vállhossz0.31 "hogy 0.38"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret7 / 8-9
Működési terheléshatár7,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7155
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2029 szemcsavar, emelő váll, acél, 7/8-9 menet
€28.87 /Mértékegység