ALLEGRO SAFETY Térd védők


Szűrő
Mélység: 3" , Párna alakja: Kontúrozott
StílusModellSzalaghosszZáró típusszínekSzalag szélességeStílusSzélességMagasságTételÁr (ÁFA nélkül)
A
6984
-Rugalmas hevederFekete, kék, fehér-Merev Shell--Térd védők€56.60
ajánlatkérés
B
6989
-------Eldobható térdvédő€9.70
ajánlatkérés
C
6999
1"Horog és hurokKék1 1 / 2 "Rugalmas9 1 / 4 "10 "Térd védők€23.10
D
7104
9 1 / 2 "Horog és hurokFekete1 1 / 2 "Kemény héj6 1 / 2 "9 1 / 4 "Könyökvédő€34.75
E
6991-01Q
10 1 / 2 "Gyorskioldó csatBarna, fehér1 1 / 2 "Puha9"11 "Térd védők€78.61
F
7102-Q
11 1 / 2 "Gyorskioldó csatFekete1 1 / 2 "Kemény héj8 3 / 4 "11 "Térd védők€43.72
G
6991
11 "Horog és hurokbarna1 1 / 2 "Puha8 1 / 2 "10 "Térd védők€48.28
H
6985
12 3 / 4 "Horog és hurokFekete4 3 / 4 "Rugalmas7 3 / 4 "9 1 / 2 "Térd védők€70.12
I
6986-GEL
15 "Horog és hurokFekete2"Rugalmas6 1 / 4 "8"Térd védők€69.53
J
7101
22 "Horog és hurokKék1"Kemény héj5"6 1 / 2 "Térd védők€25.17

Térd védők

Az Allegro térdvédők nagy teherbírású, hőálló bőrből készülnek, amely a párna tetején és hátulján körbeveszi, így nagyobb biztonságot nyújt a szálló szikrák ellen. Puha párnázással rendelkeznek, amely kiváló kényelmet biztosít, és rugalmas pántokkal rendelkeznek, hogy megőrizzék a védett illeszkedést a gyorskioldó csattal. Ezek a térdvédők hőállóságot biztosítanak, és alkalmasak hegesztőkhöz vagy bármilyen fejlesztési alkalmazáshoz, például cement- vagy talajfelszíni munkákhoz. Válasszon az Allegro térdvédők széles skálájából, amelyek rugalmas, puha, kemény héjú, foltmentes és nyomot nem hagyó stílusban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?