JUSTRITE 28464 egyedi kiömlésgátló készlet, 1.5 hüvelyk x 50 láb méret | CH6GFT

JUSTRITE 28464 egyedi kiömlésgátló készlet, 1.5 hüvelyk x 50 láb méretű

Cikkszám: CH6GFT Típus: 28464
€1,366.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiöntő Berm Kit
Berm alakFélhold
színekSárga
Külső magasság1.5 "
Külső hossz600 "
Külső szélesség4.5 "
befejezPVC bevonattal
Hab anyagOpen Cell Urethane
Tartalmazza2 ea. 1.5" H x 25 láb korlátdarabok, 4 db 1.5" H sarokdarabok, 6 db Sil-Thane(tm) tömítőcső, 1 db 8 uncia HH-66 vinil cement, 1 tekercs vinil gallér
AnyagSzövet
Raklap mennyisége1
Temp. Hatótávolság-40 fok. 180 fokig. F
JárműforgalomKis kerekes kocsik, Kézi kocsik

Termék részletek:

Make-A-Berm? megfelel a legtöbb alkalmazási igénynek. Könnyen telepíthető a helyszínen, hogy illeszkedjen az elrendezéshez anélkül, hogy a meglévő berendezéseket át kellene helyezni. Csatlakoztasson több peremdarabot, hogy illeszkedjen a védőterülethez. A nem nedvszívó, módosított PVC bevonatú szövet rendkívül ellenálló gátat képez az olajok, benzin, savak és egyéb folyadékok visszaszorítása ellen. Folyadékálló tömítéshez a padlóra történő félig tartó szerelés is elérhető poliéter alapú ragasztóval. A flexibilis habbetétek ütésállóak, és visszanyeri eredeti formájukat anélkül, hogy memóriavesztést szenvedne gyalogos vagy kézi teherautó berendezés használata után.

Jellemzők:

  • A készlet tartalmazza az egyedi elszigetelési megoldás létrehozásához szükséges alkatrészeket
  • Kiömléseket és szivárgásokat tartalmaz egyedi berendezési helyzetekben
  • Félig állandó, könnyen felszerelhető és eltávolítható
  • Tartós élénksárga szín a láthatóságért
  • 1.5" és 2" ideális kis és közepes kapacitású elszigetelési igényekhez
  • A visszapattanó rugalmas hab lehetővé teszi a gyalogos és a könnyű kerekes forgalmat
  • Segít betartani az EPA elszigetelési és kiömlésmegelőzési (SPCC) előírásait.

Termékváltozatok

TermékekModellBerm alakTartalmazzaÁr
JUSTRITE 28465 egyedi kiömlésgátló készlet, 2 hüvelyk x 50 láb méret | CH6GFU JEN2846500 28465Négyszögletes2 ea. 2" H x 25 láb korlátdarabok, 4 db 2" H sarokdarabok, 6 db Sil-Thane(tm) tömítőcső, 1 db 8 uncia HH-66 vinil cement, 1 tekercs vinil gallér€2,386.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 28464 egyedi kiömlésgátló készlet, 1.5 hüvelyk x 50 láb méretű
€1,366.37 /Mértékegység