Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2023-B-BLANK szemcsavar, üres vállú, 3/8 X 2-1/2 hüvelykes méret | AD3HCP 3ZGT5

KEN FORGING K2023-B-BLANK szemcsavar, üres válllal, 3/8 x 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3HCP Modell: K2023-B-BLANKKereszthivatkozás: 3ZGT5

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€16.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1"
Szem kívül Dia.1-21 / 32 "
Szemcsavar típusaÜres váll
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz4 17 / 32 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza2.5 "
Váll Dia0.62–0.69 ”
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2023-B-BLANK szemcsavar, üres válllal, 3/8 x 2-1/2 hüvelyk
€16.66 /Mértékegység