Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2023-6 Eye Bolt, 1,300 Lb Working Load, Steel, 3/8-16 Thread Size | CG8WJR 19L047

KEN FORGING K2023-6 Szemcsavar, 1,300 Lb munkaterhelés, Acél, 3/8-16 Menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WJR Modell: K2023-6Kereszthivatkozás: 19L047

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1"
Szem kívül Dia.1 21 / 32 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság65,000 PSI
Teljes hossz8.94 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza6"
Váll Dia0.62 "hogy 0.69"
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza6"
Menetméret3 / 8-16
Működési terheléshatár1,300 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2023-6 Szemcsavar, 1,300 Lb munkaterhelés, Acél, 3/8-16 Menetméret
€21.45 /Mértékegység