Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2022-4 Szemcsavar, 900 Lb munkaterhelés, acél, 5/16-18 menetméret | CG8WJH 19L045

KEN FORGING K2022-4 Szemcsavar, 900 Lb munkaterhelés, Acél, 5/16-18 Menetméret

Raktáron
Tétel: CG8WJH Modell: K2022-4Kereszthivatkozás: 19L045

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.7 / 8 "
Szem kívül Dia.1 7 / 16 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság65,000 PSI
Teljes hossz5.8 "
Shank Dia.5 / 16 "
A szár hossza4"
Váll Dia0.56 "hogy 0.62"
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza4"
Menetméret5 / 16-18
Működési terheléshatár900 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2022-4 Szemcsavar, 900 Lb munkaterhelés, Acél, 5/16-18 Menetméret
€19.20 /Mértékegység