SQUARE D MHP36800 Bolt-On Circuit Breaker, 3-Pole, 3-Phase, 800A, 600V | CE6HHX

SQUARE D MHP36800 csavaros megszakító, 3 pólusú, 3 fázisú, 800 A, 600 V

Tétel: CE6HHX Típus: MHP36800
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők800
frame típusaMHL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D MHP36800 megszakító az érzékeny elektromos eszközök védelmére a hibás áramellátás kioldásával és leállításával
    • Nem cserélhető kioldóegységgel rendelkezik, amely azonnali és késleltetett áramkorlátozási funkciókat is képes biztosítani
    • Csavaros rögzítési konfiguráció teheroldali füles kapcsokkal az egyszerű telepítés és a jobb vezetékezés érdekében
    • Az öntött tok kis helyen elhelyezi a kioldóegységet, a terminálokat és a mechanizmusokat
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D MHP36800 csavaros megszakító, 3 pólusú, 3 fázisú, 800 A, 600 V