Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2022 Szemcsavar, Vállal, acél, 5/16-18 menet | AD3HDY 3ZGW9

KEN FORGING K2022 szemcsavar, emelő váll, acél, 5/16-18 menet

Raktáron
Tétel: AD3HDY Modell: K2022Kereszthivatkozás: 3ZGW9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.7 / 8 "
Szem kívül Dia.1.437 "
Szemcsavar típusaEmelje meg a vállát
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz2.66 "hogy 2.97"
Shank Dia.5 / 16 "
A szár hossza1.125 "
Váll Dia0.56–0.62 ”
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret5 / 16-18
Működési terheléshatár900 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2022 szemcsavar, emelő váll, acél, 5/16-18 menet
€8.75 /Mértékegység