Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MECHANIX SMG-C91-010 Vágásbiztos kesztyű Jól látható Sárga L Pr | AG2NPD 31TU56

MECHANIX SMG-C91-010 Vágásálló kesztyűk Jó láthatóság Sárga L Pr

Raktáron
Tétel: AG2NPD Modell: SMG-C91-010Kereszthivatkozás: 31TU56

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€82.36 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok1000-nél nagyobb
ANSI vágott grammok1500-nél nagyobb
ANSI defektes newtonok60-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint4
ANSI / ISEA defektszint5
Vissza anyagTrekDry (R)
színekHi-Vis sárga
MandzsettaHorog és hurok
vágásClute
VágásállóIgen
Ujj AnyagSzintetikus bőr, Armortex (R)
UjjstílusTele
KézJobb bal
Hossz10 "
Liner MaterialArmorTex (R)
Pálma anyagSzintetikus bőr, Armortex (R)
SzúrásállóIgen
MéretL
Varrási anyagNejlon
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj
Hüvelykujj stílusEgyenes
Súlyközepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód6216005820

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
MECHANIX SMG-C91-008 Vágásbiztos kesztyű Jól látható Sárga S Pr | AG2NPB 31TU54 SMG-C91-008S€82.36
MECHANIX SMG-C91-009 Vágásbiztos kesztyű Jól látható Sárga M Pr | AG2NPC 31TU55 SMG-C91-009M€82.36
MECHANIX SMG-C91-011 Vágásbiztos kesztyű Jól látható Sárga Xl Pr | AG2NPE 31TU57 SMG-C91-011XL€82.36
MECHANIX SMG-C91-012 Vágásbiztos kesztyű Könnyen látható sárga 2xl Pr | AG2NPF 31TU58 SMG-C91-0122XL€82.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MECHANIX SMG-C91-010 Vágásálló kesztyűk Jó láthatóság Sárga L Pr
€82.36 /Mértékegység