KEN FORGING K2015 szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 1-3/4-5 menet | AC9TTQ 3JWL8

KEN FORGING K2015 szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 1-3/4-5 menet

Raktáron
Tétel: AC9TTQ Modell: K2015Kereszthivatkozás: 3JWL8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€151.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.2.875 "
Szem kívül Dia.6-1 / 16 "
Szemcsavar típusaEmeljen váll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz9.5 "hogy 10.12"
Shank Dia.1.75 "
A szár hossza3.75 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret1 3 / 4-5 "
típusEmelés váll nélkül
Működési terheléshatár28,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.085
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2015 szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 1-3/4-5 menet
€151.44 /Mértékegység