Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2008-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 3/4-10 Thread | AD3HCC 3ZGR3

KEN FORGING K2008-ZN szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 3/4-10 menet

Raktáron
Tétel: AD3HCC Modell: K2008-ZNKereszthivatkozás: 3ZGR3
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
€21.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.5 "
Szem kívül Dia.2-13 / 16 "
Szemcsavar típusaEmeljen váll nélkül
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz4.69 "hogy 5.06"
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza2"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret3 / 4-10
Működési terheléshatár5,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2008-ZN szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 3/4-10 menet
€21.95 /Mértékegység