Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2006-BLANK Eye Bolt, Blank Lift Without Shoulder, 9/16 Inch Size | AC9TTL 3JWL4

KEN FORGING K2006-BLANK szemcsavar, üres emelő váll nélkül, 9/16 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AC9TTL Modell: K2006-BLANKKereszthivatkozás: 3JWL4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€15.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1-9 / 32 "
Szem kívül Dia.2-9 / 32 "
Szemcsavar típusaÜres váll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz3 15 / 16 "
Shank Dia.9 / 16 "
A szár hossza1.625 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret9 / 16 "
típusÜres váll nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2006-BLANK szemcsavar, üres emelő váll nélkül, 9/16 hüvelykes méret
€15.81 /Mértékegység