Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEN FORGING K2005-B Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1/2-13 Thread | AD3BPB 3XTF3

KEN FORGING K2005-B szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 1/2-13 menet

Raktáron
Tétel: AD3BPB Modell: K2005-BKereszthivatkozás: 3XTF3

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.187 "
Szem kívül Dia.2-1 / 16 "
Szemcsavar típusaEmeljen váll nélkül
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Teljes hossz4.5 "hogy 4.88"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza2.5 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTele
Menetméret1 / 2-13
Működési terheléshatár2,400 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN FORGING K2005-B szemcsavar, emelő váll nélkül, acél, 1/2-13 menet
€33.29 /Mértékegység