KDR-LINE REAKTOROK KDRULS41L Input Line Reactor Low Z 575/600V 768A | AE2JNJ 4XTG2

KDR-LINE REACTORS KDRULS41L Input Line Reactor Low Z 575/600V 768A

Raktáron
Tétel: AE2JNJ Modell: KDRULS41LKereszthivatkozás: 4XTG2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,936.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBemeneti vonal reaktor
Mélység16.75 "
HázNyisd ki
Szűrő típusaAlacsony Z
Magasság12.5 "
Bemeneti feszültség575/600
Max. HP800
Max. Kimeneti erősítők768
FázisHárom
típusAlacsony Z
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 96.3
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8504508000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzűrő típusaMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőktípusSzélességÁr
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA55L Input Line Reactor Low Z 575/600V 0.9A | AE2JMC 4XTA9 KDRULA55L3.75 "Alacsony Z4"0.50.9Alacsony Z4.18 "€178.52
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA56L Bemeneti Vonalreaktor Alacsony Z 575/600V 1.3A | AE2JMD 4XTD1 KDRULA56L3.75 "Alacsony Z4"0.751.3Alacsony Z4.18 "€181.34
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA50L Input Line Reactor Low Z 575/600V 1.7A | AE2JME 4XTD2 KDRULA50L3.75 "Alacsony Z4"11.7Alacsony Z4.18 "€190.78
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA51L Input Line Reactor Low Z 575/600V 2.4A | AE2JMF 4XTD3 KDRULA51L3.75 "Alacsony Z4"1.52.4Alacsony Z4.18 "€220.37
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA46L Bemeneti Vonalreaktor Alacsony Z 575/600V 2.7A | AE2JMG 4XTD4 KDRULA46L3.75 "Alacsony Z4"22.7Alacsony Z4.18 "€220.39
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA52L Bemeneti Vonalreaktor Alacsony Z 575/600V 3.9A | AE2JMH 4XTD5 KDRULA52L3.75 "Alacsony Z4"33.9Alacsony Z4.18 "€227.52
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA47L Bemeneti Vonalreaktor Alacsony Z 575/600V 6.1A | AE2JMJ 4XTD6 KDRULA47L3.75 "Alacsony Z4"56.1Alacsony Z4.18 "€251.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULS41L Input Line Reactor Low Z 575/600V 768A
€5,936.50 /Mértékegység