KDR-LINE REAKTOROK KDRULJ1L Input Line Reactor Low Z 460/480v 477a | AE2JJM 4XRW1

KDR-LINE REACTORS KDRULJ1L bemeneti vezetékreaktor alacsony Z 460/480v 477a

Raktáron
Tétel: AE2JJM Modell: KDRULJ1LKereszthivatkozás: 4XRW1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,535.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBemeneti vonal reaktor
Mélység11.5 "
HázNyisd ki
Szűrő típusaAlacsony Z
Magasság9"
Bemeneti feszültség460/480
Max. HP400
Max. Kimeneti erősítők477
FázisHárom
típusAlacsony Z
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.4175
Hajó magassága (cm)25.72
Hajó hossza (cm)37.47
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8504508000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzűrő típusaMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőktípusSzélességÁr
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA6L Input Line Reactor Low Z 460/480v 1.1a | AE2JHL 4XRT4 KDRULA6L3.75 "Alacsony Z4"0.51.1Alacsony Z4.18 "€173.96
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA7L Input Line Reactor Low Z 460/480v 1.6a | AE2JHM 4XRT5 KDRULA7L3.75 "Alacsony Z4"0.751.6Alacsony Z4.18 "€160.98
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA8L Input Line Reactor Low Z 460/480v 2.1a | AE2JHN 4XRT6 KDRULA8L3.75 "Alacsony Z4"12.1Alacsony Z4.18 "€185.78
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA9L Input Line Reactor Low Z 460/480v 3a | AE2JHP 4XRT7 KDRULA9L3.75 "Alacsony Z4"1.53Alacsony Z4.18 "€190.47
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA1L Input Line Reactor Low Z 460/480v 3.4a | AE2JHQ 4XRT8 KDRULA1L3.75 "Alacsony Z4"23.4Alacsony Z4.18 "€197.39
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA2L Input Line Reactor Low Z 460/480v 4.8a | AE2JHR 4XRT9 KDRULA2L3.75 "Alacsony Z4"34.8Alacsony Z4.18 "€219.08
KDR-LINE REAKTOROK KDRULA3L Input Line Reactor Low Z 460/480v 7.6a | AE2JHT 4XRU1 KDRULA3L3.75 "Alacsony Z4"57.6Alacsony Z4.18 "€227.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULJ1L bemeneti vezetékreaktor alacsony Z 460/480v 477a
€3,535.77 /Mértékegység